アイメディア
キッチンいろどりアルミパネル
置くだけカンタン!コンロまわりの油ハネをガード!
使い捨てタイプ:お手入れがラクでいつもキレイ!
片面開放タイプ:広々と使えてお料理がしやすい。
材質
アルミニウムはく
質量(g)
約50
寸法(cm)
約84×32.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41528123
1008510
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください