曜日別特売

レインクリアバイザー

レインクリアバイザー - アイメディアレインクリアバイザー - アイメディアレインクリアバイザー - アイメディアレインクリアバイザー - アイメディアレインクリアバイザー - アイメディア
(1件のレビュー)

通勤やおでかけなど、雨で化粧を崩したくない人に最適な、クリアバイザー
ワイドなつばで顔をしっかりガードします。
透明なので視界はクリア。

クリア仕様ブラックビーズ材質バンド生地:ポリエステル、ツバ:ポリカーボネート質量(g)約145寸法(cm)ツバ:約42×17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415303091063416
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41530309
2025-06-03
用途: 雨の日の自転車通勤
その他業種

これはすごくいい!
ズレないし、顔にかかる雨も横までかからない!
カッパの上から使用するとカッパも脱げないし視界も良いので安全に走行できます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする