首までガード涼やかフラップ帽子

首までガード涼やかフラップ帽子 - アイメディア首までガード涼やかフラップ帽子 - アイメディア首までガード涼やかフラップ帽子 - アイメディア首までガード涼やかフラップ帽子 - アイメディア首までガード涼やかフラップ帽子 - アイメディア首までガード涼やかフラップ帽子 - アイメディア首までガード涼やかフラップ帽子 - アイメディア首までガード涼やかフラップ帽子 - アイメディア
(2件のレビュー)

前からの日差しはもちろん、気づきにくい後ろからの紫外線もしっかりガード!
ブラックとおしゃれな花柄のリバーシブルタイプ!
首もとはワンタッチテープで簡単に留められます!
結んだ髪を通せるスリット付。

材質表生地:ポリエステル95%、綿5%、裏生地:綿100%質量(g)約82頭囲(cm)54~61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415312371007620
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41531237
2020-05-16
用途: 植栽の世話
その他業種

首元や首の後ろまでカバーでき使いやすい帽子です。
素材も軽く洗ってもすぐ乾きリバーシブルなところも気に入りました。

対象商品 : 41531237
2020-05-03
用途: ガーデンニング
その他業種

梱包が必要以上に大きい箱でとどいた。
頭囲が大きい方ではないがきつい、首にあたる部分のマジックテープが痛い だが良い商品だと思う

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする