アイメディア
帽子とばーず
クリップで挟むだけ、取付簡単!
おしゃれなバラのストッパーでサイズ調節簡単!
取り付け方色々、1.帽子のツバに!2.帽子のビンカワに!3.帽子とツバと洋服に!
材質
紐:合成皮革(ポリウレタンコーティング)、ストッパー:牛革、クリップ:ポリカーボネート
質量(g)
約10
全長(cm)
約55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41532165
1007816
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください