曜日別特売

消防危険物標識

消防危険物標識 - 山陽商会(AMENITY COX)消防危険物標識 - 山陽商会(AMENITY COX)消防危険物標識 - 山陽商会(AMENITY COX)消防危険物標識 - 山陽商会(AMENITY COX)消防危険物標識 - 山陽商会(AMENITY COX)消防危険物標識 - 山陽商会(AMENITY COX)消防危険物標識 - 山陽商会(AMENITY COX)消防危険物標識 - 山陽商会(AMENITY COX)
(1件のレビュー)

明治山型製に比べ板厚が厚く塗装も粉体塗装を採用したことでより一層高耐久性を実現(一部メラミン塗装)しました

用途危険物・消防用標識材質スチールかまぼこ型取付方式四隅穴付取付穴径(Φmm)3.5内容量1枚
注意
※各自治体の省令に従て選択ください。
全51種類を絞り込む
表示内容
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
51種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
表示内容
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41505136SM-01火気厳禁300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
41505145SM-02火気注意300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
41505154SM-03少量危険物取扱所300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505163SM-04少量危険物貯蔵所300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505179SM-05類別 届出300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
41505188SM-06少量危険物取扱場 類品名300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505197SM-07少量危険物貯蔵取扱場300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505206SM-08類 品名 責任者300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505215SM-09類別 保安監督者300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505224SM-10許可類別保安監督者300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505233SM-11立入禁止300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505249SM-12禁煙300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505258SM-13危険物屋内貯蔵所300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505267SM-14危険物屋外貯蔵所300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505276SM-15危険物屋外タンク貯蔵所300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505285SM-16危険物屋内タンク貯蔵所300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505294SM-17危険物地下タンク貯蔵所300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505303SM-18危険物簡易タンク貯蔵所300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505319SM-19危険物一般取扱所300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505328SM-20危険物製造所300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505337SM-23危険物自家給油取扱所300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505346SM-24整理整頓300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505355SM-25危険物給油取扱所300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505364SM-26給油中エンジン停止300×600×0.5
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505373SM-27指定可燃物取扱所300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505389SM-28届出 防火の責任者300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505398SM-29指定可燃物貯蔵取扱場300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505407SM-30品名 最大数量 責任者300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505416SM-33駐車禁止300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505425SM-35医薬用外劇物300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505434SM-37移動タンク常置場300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505443SM-38類別 品名 許可年月日300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505459SM-39少量危険物貯蔵取扱所300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505468SM-41指定可燃物貯蔵取扱所 品名300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
41505477SM-51火気厳禁300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505486SM-52火気注意300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505495SM-56少量危険物取扱場 類品名300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
41505504SM-57少量危険物貯蔵所300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505513SM-58類 品名 最大数量300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505529SM-59類別 保安監督者300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505538SM-61立入禁止300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505547SM-62禁煙300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505556SM-65危険物屋外タンク貯蔵所300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505565SM-66危険物屋内タンク貯蔵所300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505574SM-67危険物地下タンク貯蔵所300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505583SM-75危険物給油取扱所300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505599SM-76給油中エンジン停止300×600×0.5
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505608SM-79指定可燃物貯蔵取扱所300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505617SM-80品名 最大数量300×600×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41505626SM-81指定可燃物貯蔵取扱所 品名 最大数量600×300×0.5
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: 現場用
建設業・工事業

エンビの看板はグニャグニャで鉄の看板は文字が削れて
使い物になりません。
二度と頼みません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする