曜日別特売

ペーパー&CDシュレッダー

ペーパー&CDシュレッダー - サンワサプライペーパー&CDシュレッダー - サンワサプライペーパー&CDシュレッダー - サンワサプライペーパー&CDシュレッダー - サンワサプライ

用紙の細断形状は、セキュリティ性の高い2×12mmマイクロカットです。
A4コピー用紙最大17枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。
40分連続運転可能なので、時間を空けることなく大量の書類を一気に処理できます。
オートスタート/ストップモード機能搭載です。投入口に紙が投入されると自動的に細断、終了すると自動的に停止します。
紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。
紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。
ダストボックスは約30リットルの大容量なので、大量の書類を細断してもしっかり受け止め、ゴミ捨て回数を減らすことができます。

細断形状用紙/2×12mm マイクロカット、DVD・CD・カード/3分割ストレートカットダストボックス容量(L)約30質量(kg)約18電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×310×628騒音値(dB)約60連続使用時間40分間(60分休止後再運転可)細断枚数定格細断枚数:A4コピー用紙/16枚、最大細断枚数:A4コピー用紙/17枚、DVD・CD・カード/1枚細断速度約1.8m/分投入口幅(mm)用紙/幅220、DVD・CD・クレジットカード/122アズワン品番64-0908-82寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×310×628リバース機能あり最大投入幅A4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41543478PSD-M4016
67,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする