曜日別特売

CR-PL32BK用追加ディスプレイパネル

CR-PL32BK用追加ディスプレイパネル - サンワサプライCR-PL32BK用追加ディスプレイパネル - サンワサプライCR-PL32BK用追加ディスプレイパネル - サンワサプライ

CR-PL32BK用の追加ディスプレイパネルです。
32~65型までのディスプレイの搭載が可能です。
上下2面でディスプレイを設置できるようになります。

総耐荷重(kg)60(ディスプレイは60まで)付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M4×16、M5×16、M5×36、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36・各4本ずつ)材質パネル/スチール(メラミン焼付塗装)、取り付け金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)6.8ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)854×200×150対応機種【対応製品】CR-PL32BK、【対応ディスプレイ】60kgまでのディスプレイ(32~65型までのディスプレイを想定)アズワン品番64-0905-31内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41544598CR-PL32PNBK
27,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする