曜日別特売

折りたたみ式Bluetoothキーボード

折りたたみ式Bluetoothキーボード - サンワサプライ折りたたみ式Bluetoothキーボード - サンワサプライ折りたたみ式Bluetoothキーボード - サンワサプライ折りたたみ式Bluetoothキーボード - サンワサプライ折りたたみ式Bluetoothキーボード - サンワサプライ折りたたみ式Bluetoothキーボード - サンワサプライ折りたたみ式Bluetoothキーボード - サンワサプライ折りたたみ式Bluetoothキーボード - サンワサプライ

iPadシリーズ、iPhoneシリーズ用のBluetoothキーボードです。
折りたたみができ、軽量なので持ち運びに最適です。
スエード調の表面加工で、カバンの中にそのまま入れても機器をキズ付けにくい素材です。
キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状です。
ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプです。
3台の機器をワンタッチで切り替えることができるマルチペアリング機能付きです。
英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。
繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵です。
使わない時は電源をOFFにできる、ON・OFFスイッチ付きです。

付属品充電用USBケーブル、取扱説明書質量(g)約126スイッチパンタグラフ対応OSiOS 12~9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313.4×92.8×7.4対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ消費電流(mA)3以下動作力60±20gキー数67キー送信出力Class 2通信距離最大約10mワイヤレス通信Bluetooth Ver.3.0アズワン品番64-0907-42プロファイルHIDバッテリー寿命連続使用約36時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41544948SKB-BT30BK無線1.6±0.217ブラック
7,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする