曜日別特売

カーチャージャー

カーチャージャー - サンワサプライカーチャージャー - サンワサプライカーチャージャー - サンワサプライカーチャージャー - サンワサプライカーチャージャー - サンワサプライカーチャージャー - サンワサプライカーチャージャー - サンワサプライ

USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等を2台同時に充電できるカーチャージャーです。
1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。

質量(g)約22ポート数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×59×25.2対応機種各種スマートフォン・タブレット iPad・iPhone・iPod その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器定格出力DC5V/4.8AコネクタUSB Aコネクタ メスアズワン品番64-0909-12定格入力DC12V/24V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41545289CAR-CHR74U
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする