cellfast
シャープナー
cellfastシリーズに使える専用のシャープナーです。
cellfastシリーズのアッキスに使える専用のシャープナーです。
アッキスの刃部保護ケースに収納できます。
用途
cellfast用シャープナー
材質(本体)
ファイバーグラス
質量(g)
約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約200×30×75
主な用途
cellfast専用シャープナー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41541116
41-100
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください