薪割り

薪割り - cellfast薪割り - cellfast薪割り - cellfast薪割り - cellfast薪割り - cellfast薪割り - cellfast薪割り - cellfast薪割り - cellfast

ファイバーグラスハンドを使用し耐久性とクッション性のある、携帯性に優れたアッキスです。
薪割りに最適な刃形状で、薪をスムーズに割ります。
ファイバーグラスハンドル採用で、非常に軽く、また耐久性とクッション性を兼ね備えています。
グリップの持ち手は滑りにくい様、表面加工がされており、作業性と安全性が向上します。
刃全体に高周波焼入が施されており。耐久性と切れ味が持続します。
特殊構造で刃部を固定しており、木柄の様なガタつきの心配が無く、事故を未然に防ぎます。

用途薪割り主な用途薪割り用材質(刃)ボロン鋼材質(ハンドル)ファイバーグラス内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415411252700930
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
415411342500740
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
415411431600615
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
415411591200450
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする