曜日別特売

手元減圧弁 高圧

手元減圧弁 高圧 - BeHAUS

エアツールに合わせて手元で圧力調整が可能です。
高圧(2.5MPa)→低圧(0.3~0.9MPa)への減圧が可能です。
残圧を抜くリリーフ機構搭載で着脱も楽で安全です。
吐出圧力の目安目盛付で圧力計がなくても調整が可能です。

用途エアツールに合わせた圧力調整に最高使用圧力(MPa)2.5使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9プラグタイプ高圧設定圧力単位MPa内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41556008T-435なしリリーフタイプ1/4Rc
22,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする