BeHAUS
ボールコック スチールレバー
耐久性の高いスチールレバーを採用しています。
用途
エア開閉コックとして
最高使用圧力(MPa)
2
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41556586
C-722
R1/4
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
41556595
C-733
R3/8
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
41556604
C-622
Rc1/4
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
41556613
C-633
Rc3/8
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材