ボールコック スチールレバー

ボールコック スチールレバー - BeHAUSボールコック スチールレバー - BeHAUSボールコック スチールレバー - BeHAUSボールコック スチールレバー - BeHAUSボールコック スチールレバー - BeHAUS

耐久性の高いスチールレバーを採用しています。
本体に六角スパナ掛けが2ヶ所あり使用に便利です。

用途エア開閉コックとして最高使用圧力(MPa)1適合流体空気内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(B)
ねじ径
ホース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41556629C-514R1/8R1/87
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
41556638C-524R1/4R1/47
2,600
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
41556647C-526R1/4R1/49
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
41556656C-536R3/8R3/89
2,800
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
41556665C-539R3/8R3/810.5
2,800
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする