エアツール7点セット

エアツール7点セット - BeHAUSエアツール7点セット - BeHAUS

お得なエアツール7点セットです。

用途清掃作業、塗装作業、自動車のタイヤ空気圧測定・調整、各種空気入れに口径(Φmm)【スプレーガン】1.5セット内容プレッシャーゲージ、エアダスタ、スプレーガン(吸上式)、塗料カップ×2、エアコイルホース、ノズルインフレータ、テーパ最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ、エンジンクリーナ)、0.58(コイルホース)、0.34(スプレーガン)ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ホース長さ(m)5カップ容量(mL)750適合流体空気、塗料・染料(スプレーガン)ノズルねじ径G1/8計測可能圧力範囲(kPa)0~1500内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41557514DAT-7S
20,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする