BeHAUS
ドレンコック
配管内のドレン抜きが簡単なねじ式の開閉コックです。
用途
コンプレッサタンク内などのドレン抜きコックとして
管接続口径
R1/4
使用流体
空気
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ
最高使用圧力(MPa)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41557523
P-320
2
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください