BeHAUS
スプレーガンセット 吸上式
塗料の補充回数が少なく、広い面積の塗装に適した吸上式です。
塗料カップ付です。
用途
塗装作業に
ねじ径
【取入口】G1/4
使用圧力(MPa)
0.29~0.34(推奨)
供給方式
吸上式
カップ容量(mL)
750
ノズル口径(Φmm)
1.5
適合流体
空気、塗料・染料
ホース外径(Φmm)
9
カップねじ径
G1/4
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
カップ容量(mL)
使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41557566
T-75FC
1.5
750
0.29~0.34(推奨)
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください