BeHAUS
エアフィルタ
取り付けスペースを選ばないコンパクト型のエアフィルタです。
用途
圧縮空気内の水滴、油、ダストの除去に
ねじ径
Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
1
ろ過度(μm)
40
適合流体
空気
周囲温度(℃)
1960/05/01
ドレン貯容量(cm
3
)
12
内容量
1個
注意
※気体中の水分は除去されませんので、塗装作業を行われる場合は、エアドライヤも合わせて使用することをおすすめします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41557654
T-425
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください