BeHAUS
ルブリケータ
取り付けスペースを選ばないコンパクト型のオイラーです。
用途
エアツールへの潤滑油の供給に
ねじ径
Rc1/4
貯油量(mL)
25
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
適合流体
空気
周囲温度(℃)
1960/05/01
適合寸法(外径×内径)(Φmm)
タービン油1種ISO・VG#32相当
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41557688
T-426
¥
13,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください