BeHAUS
アルミ製ミニオイラ
軽量コンパクトで、エアツールへ直接取付が可能なオイラーです。
用途
エアツールへの潤滑油の供給に
ねじ径
R1/4×Rc1/4
適合
タービン油1種ISO・VG#32相当
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R、Rc
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41557697
T-430
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください