BeHAUS
レギュレータ
取り付けスペースを選ばないコンパクト型の空気圧用減圧弁です。
用途
空気圧の調整に
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
設定圧力単位
MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41557706
T-423
なし
1/4
Rc
¥
7,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください