BeHAUS
圧力計
40型の小型圧力計です。
用途
適正な圧力管理に
ねじ径
R1/8
最高使用圧力(MPa)
1
目量
0.02MPa
表示圧力範囲(MPa)
0~1.0
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41557715
T-514
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください