S型圧力ゲージ

S型圧力ゲージ - BeHAUS

40型の小型圧力計です。
プラグ式なので、ソケットへの着脱が簡単です。

用途適正な圧力管理にねじ径R1/8最高使用圧力(MPa)1.5目量0.1MPa表示圧力範囲(MPa)0~1.5適合流体空気内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41557767-
6,0004,298
3,500
アウトレット
3,850(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする