BeHAUS
チューブ継手 エルボ
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
管用めねじとチューブの接続として
最高使用圧力(MPa)
0.9
形状
エルボ
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
リング色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41557934
PL4-01
4
R1/8
黄
¥
750
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
41557943
PL6-01
6
R1/8
黒
¥
750
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
41557959
PL8-02
8
R1/4
赤
¥
900
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
41557968
PL10-02
10
R1/4
青
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
62546849
PL10-03
10
R3/8
青
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください