BeHAUS
チューブ継手 ユニオンエルボ
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
チューブ配管のL型流路変更として・チューブ同士の接続として
最高使用圧力(MPa)
0.9
形状
ユニオンエルボ
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
リング色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41558293
PV4
4
黄
¥
800
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
41558309
PV6
6
黒
¥
850
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
41558318
PV8
8
赤
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
41558327
PV10
10
青
¥
1,100
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
62546858
PV12
12×2口
緑
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください