曜日別特売

チューブ継手 カップリングソケット

チューブ継手 カップリングソケット - BeHAUSチューブ継手 カップリングソケット - BeHAUSチューブ継手 カップリングソケット - BeHAUS

プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。
ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。

用途カップリングプラグCPP20とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ソケット使用流体空気適合プラグCPP20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
リング色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41558546CPS20-6B6
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
41558555CPS20-8B8
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
41558564CPS20-10B10
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする