BeHAUS
チューブ継手 カップリングソケット
プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。
マイクロカプラシリーズと接続が可能です。
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
カップリングプラグCPPEとチューブの接続として
最高使用圧力(MPa)
0.9
形状
ソケット
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
リング色
適合プラグ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41558686
CPSE3-4
4
黄
CPPE3-4
¥2,700
取扱い終了
41558695
CPSE7-6
6
黒
CPPE7-6
¥3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください