BeHAUS
プレッシャーゲージ
チューブを接続するだけで、圧力表示が可能です。
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
チューブ配管内の圧力確認として・チューブ同士の接続として
最高使用圧力(MPa)
0.9
表示圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
適合流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
リング色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41558853
GPU4-4
【チューブ】4
黄
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
41558869
GPU6-6
【チューブ】6
黒
¥
4,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
41558878
GPU8-8
【チューブ】8
赤
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください