剣匠
剣匠 折込万能鋸 替刃
剣匠折込鋸シリーズの替刃です。
用途
剣匠折込鋸シリーズの替刃として・型枠、生木、一般木材、集成材などの切断に
刃渡り(mm)
210
適合機種
剣匠折込鋸シリーズ
山数
10
刃厚(mm)
0.75
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41559027
-
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください