剣匠
剣匠 折込竹引鋸 替刃
腰袋にすっぽり収まる、使いやすさを追求したコンパクト設計です。
剣匠折込鋸シリーズは、用途に合わせて選べるバリエーションがあります。
刃は交換式なので、用途にあわせて刃の交換が可能です。
用途
剣匠折込鋸シリーズの替刃として・竹、生竹、一般木材、集成材などの切断に
刃渡り(mm)
210
適合機種
剣匠折込鋸シリーズ
山数
20
刃厚(mm)
0.75
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41559045
-
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください