剣匠
剣匠 折込枝切鋸
腰袋にすっぽり収まる、使いやすさを追求したコンパクト設計です。
剣匠折込鋸シリーズは、用途に合わせて選べるバリエーションがあります。
刃は交換式なので、用途にあわせて刃の交換が可能です。
用途
剪定作業、生木などの切断に
刃渡り(mm)
210
全長(mm)
445
山数
8
刃厚(mm)
0.75
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41559054
-
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください