コスモ石油
コスモ ディーゼルDH-2
DPF付き車輌に最適なJASO(日本自動車技術会規格)「DH‐2」を取得したLow Ashディーゼルエンジンオイルです。
色(ASTM)
L3.0
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(20L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お客様の使用環境に応じた更油距離でお使いください。
※建機等でA重油を燃料とする機関には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
密度(g/cm
3
at15℃)
引火点(℃)
動粘度(mm
2
/s)
粘度指数
流動点(℃)
酸価(mgKOH/g)
塩基価
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41559903
15W-40
0.8818
234
100℃:14.19、40℃:107.6
134
-25
1.96
7.14mgKOH/g
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41559894
10W-30
0.876
230
100℃:10.29、40℃:68.04
137
-27.5
1.85
6.72mgKOH/g
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。