コスモ フルード E

コスモ フルード E - コスモ石油

高度に精製した脂肪酸エステルを基油に各種添加剤を配合した合成系油圧作動油であり、種々の優れた特性を有しています。

用途連続鋳造設備・圧延設備等各種製鉄機械の油圧設備、油圧プレス・ロボット等の産業用機械の油圧設備など危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※基油の特性上、鉱油に比較して高圧粘度が低くなるため、鉱油系の粘度グレードVG32を使用している装置にはコスモフルードE 46を、鉱油VG46使用装置にはコスモフルードE 56をお勧めします。
※金属材料として、亜鉛、鉛の使用は避けて下さい。
※ブチルゴムやエチレンプロピレンゴムの使用は避けて下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
密度(g/cm3 at15℃)
引火点(℃)
動粘度(mm2/s)
粘度指数
流動点(℃)
酸価(mgKOH/g)
銅板腐食(100℃×3H)
抗乳化性(O-W-E mL/分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72966577461缶(200L)--------
オープン
249,980
274,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72966586561缶(200L)--------
オープン
249,980
274,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41560244461缶(20L)0.9223296100℃:9.420、40℃:46.21193-501140-40-0(20)/54℃
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41560253561缶(18L)0.9277304100℃:11.02、40℃:58.19185-301143-38-0(20)/54℃
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,600/税込¥7,260
北海道地方数量1につき¥18,300/税込¥20,130
沖縄地方数量1につき¥14,500/税込¥15,950
離島数量1につき¥14,600/税込¥16,060
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする