曜日別特売

3Dタスター

3Dタスター - PROCHI(プロチ)

高精度な基準位置測定器。高精度な基準位置測定器です。
調整が簡単で読み取りやすいアナログダイヤル付です。
X・Y・Z軸をひとつのダイヤルで測定できます。
コンパクトな金属ボディです。
スタイラスは交換式です。

最小目盛(mm)0.01仕様標準スタイラス:PRG-S4、ロングスタイラス:PRG-L31(別売)幅(mm)57全長(mm)174質量(g)397奥行(mm)43寸法(Φmm)スタイラス:4保護等級IP67最大ストローク(mm)(X・Y・Z軸)6.6シャンク径(mm)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大ストローク(mm)
最小目盛(mm)
寸法(Φmm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41566054PRG-ST16(X・Y・Z軸)6.60.01スタイラス:416
104,100
81,980
90,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする