万能ボーリングバーロングソケット

万能ボーリングバーロングソケット - PROCHI(プロチ)万能ボーリングバーロングソケット - PROCHI(プロチ)万能ボーリングバーロングソケット - PROCHI(プロチ)万能ボーリングバーロングソケット - PROCHI(プロチ)万能ボーリングバーロングソケット - PROCHI(プロチ)万能ボーリングバーロングソケット - PROCHI(プロチ)

ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ
高精度CNC旋盤用ツーリングです。
取付穴を長穴にしたためほぼ全てのCNC旋盤に対応します。
既存のCNC旋盤にも互換性があります。
つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。
つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。
ロングタイプです。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
全長L(mm)
長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41566474PRH-BB1240L124049--5037102(つば下)90
8,900
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
41566483PRH-BB2040L204049--6537102(つば下)90
8,900
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
41566499PRH-BB2540L2540491784--102(つば下)90
8,900
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
41566465PRH-BB0640L64049--2737102(つば下)90
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
41566508PRH-BB3240L3240491784--102(つば下)90
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41566465PRH-BB0640L75515876PRH-BB0640LPRH-BB0640L 万能ボーリングバーロングソケット PROCHI(プロチ) 75515876万能ボーリングバーロングソケットPROCHI(プロチ)1個
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました
41566508PRH-BB3240L75515946PRH-BB3240LPRH-BB3240L 万能ボーリングバーロングソケット PROCHI(プロチ) 75515946万能ボーリングバーロングソケットPROCHI(プロチ)1個
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする