SUS用ポイントタップ

SUS用ポイントタップ - PROCHI(プロチ)

ポイント溝のタップ
ポイント溝のタップです。
切りくずを前方へ排出します。
切りくず詰まりがありません。
折損強度が大きいです。
切りくずがコイル状にカールする被削材です。
通り穴に使用します。
高速でタッピングします。
ステンレス鋼・耐熱鋼・ニッケルクロムマンガン鋼などに適しており、炭素鋼や合金鋼にも効果があります。

材質HSSE食付長さ5山表面処理ホモ処理内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41567497PRC-PO24SM2×0.40.4
1,240
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
41567506PRC-PO35SM3×0.50.5
680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする