曜日別特売

ノンワイヤーバーコーター 60mm

ノンワイヤーバーコーター 60mm - OSPノンワイヤーバーコーター 60mm - OSPノンワイヤーバーコーター 60mm - OSP

ワイヤーを巻いていない一体形状だから、切れない、ずれない、長寿命。
目詰まりをおこしにくく、洗浄性が良い。

用途グラビアインキの調色に、塗布厚みの確認用に材質SUS304寸法(Φ×mm)10×60内容量1個
注意
※膜厚(最大μm/wet)は、転写率が100%の時を意味します。
※塗布膜厚は、塗布機種・基材・塗布液により変化します。ご了承ください。
※サブ画像はハンドルをとりつけた状態です。
全27種類を絞り込む
番手
27種類すべて表示中
注文コード
品番
番手
膜厚(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4156842560-OSP-00【ワイヤーバー】#0-
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
4156843460-OSP-1.5【ワイヤーバー】#0.71.5(最大/wet)
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
4156844360-OSP-02【ワイヤーバー】#12(最大/wet)
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
4156845960-OSP-03【ワイヤーバー】#23(最大/wet)
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
4156846860-OSP-04【ワイヤーバー】#2.74(最大/wet)
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
4156847760-OSP-05【ワイヤーバー】#35(最大/wet)
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
4156848660-OSP-06【ワイヤーバー】#3.46(最大/wet)
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
4156849560-OSP-07【ワイヤーバー】#3.87(最大/wet)
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
4156850460-OSP-08【ワイヤーバー】#48(最大/wet)
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
4156851360-OSP-09【ワイヤーバー】#4.89(最大/wet)
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
4156852960-OSP-10【ワイヤーバー】#510(最大/wet)
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
4156853860-OSP-12【ワイヤーバー】#5.512(最大/wet)
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
4156854760-OSP-13【ワイヤーバー】#613(最大/wet)
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
4156855660-OSP-15【ワイヤーバー】#6.615(最大/wet)
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
4156856560-OSP-17【ワイヤーバー】#717(最大/wet)
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
4156857460-OSP-18【ワイヤーバー】#818(最大/wet)
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
4156858360-OSP-22【ワイヤーバー】#922(最大/wet)
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
4156860860-OSP-30【ワイヤーバー】#1230(最大/wet)
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
4156861760-OSP-35【ワイヤーバー】#1435(最大/wet)
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
4156862660-OSP-42【ワイヤーバー】#1642(最大/wet)
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
4156863560-OSP-47【ワイヤーバー】#1847(最大/wet)
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
4156864460-OSP-52【ワイヤーバー】#2052(最大/wet)
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
4156866960-OSP-100【ワイヤーバー】#37100(最大/wet)
14,500
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
4156867860-OSP-120【ワイヤーバー】#46120(最大/wet)
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
4156868760-OSP-150【ワイヤーバー】#55150(最大/wet)
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
4156859960-OSP-25【ワイヤーバー】#1025(最大/wet)
12,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
4156865360-OSP-80【ワイヤーバー】#3080(最大/wet)
12,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする