曜日別特売

ノンワイヤーバーコーター 250mm

ノンワイヤーバーコーター 250mm - OSPノンワイヤーバーコーター 250mm - OSPノンワイヤーバーコーター 250mm - OSP

ワイヤーを巻いていない一体形状だから、切れない、ずれない、長寿命。
目詰まりをおこしにくく、洗浄性が良い。

用途グラビアインキの調色に、塗布厚みの確認用に材質SUS304寸法(Φ×mm)10×250内容量1個
注意
※膜厚(最大μm/wet)は、転写率が100%の時を意味します。
※塗布膜厚は、塗布機種・基材・塗布液により変化します。ご了承ください。
※サブ画像はハンドルをとりつけた状態です。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
番手
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41568705250-OSP-00-【ワイヤーバー】#0
29,00028,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41568714250-OSP-1.5-【ワイヤーバー】#0.7
29,00028,980
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
41568723250-OSP-02-【ワイヤーバー】#1
29,00028,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41568739250-OSP-03-【ワイヤーバー】#2
29,00028,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41568748250-OSP-04-【ワイヤーバー】#2.7
29,00028,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41568757250-OSP-05-【ワイヤーバー】#3
29,00028,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41568766250-OSP-06-【ワイヤーバー】#3.4
29,00028,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41568775250-OSP-07-【ワイヤーバー】#3.8
29,00028,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41568784250-OSP-08-【ワイヤーバー】#4
29,00028,980
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
41568793250-OSP-09-【ワイヤーバー】#4.8
29,00028,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41568809250-OSP-10-【ワイヤーバー】#5
29,00028,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41568818250-OSP-12-【ワイヤーバー】#5.5
29,00028,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41568827250-OSP-13-【ワイヤーバー】#6
29,00028,980
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
41568836250-OSP-15-【ワイヤーバー】#6.6
29,00028,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41568845250-OSP-17-【ワイヤーバー】#7
29,00028,980
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
41568854250-OSP-18-【ワイヤーバー】#8
29,00028,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41568863250-OSP-22-【ワイヤーバー】#9
29,00028,980
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
41568879250-OSP-25-【ワイヤーバー】#10
29,00028,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41568888250-OSP-30-【ワイヤーバー】#12
29,00028,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41568897250-OSP-35-【ワイヤーバー】#14
29,00028,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41568906250-OSP-42-【ワイヤーバー】#16
29,00028,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41568915250-OSP-47-【ワイヤーバー】#18
29,00028,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41568924250-OSP-52-【ワイヤーバー】#20
29,00028,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41568933250-OSP-80-【ワイヤーバー】#30
29,00028,980
28,980
31,878(税込)
当日出荷
41568949250-OSP-100-【ワイヤーバー】#37
29,00028,980
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
41568958250-OSP-120-【ワイヤーバー】#46
29,00028,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41568967250-OSP-150-【ワイヤーバー】#55
29,00028,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
60877900250-OSP-17【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)【ワイヤーバー】#7
26,40025,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする