曜日別特売

ノンワイヤーバーコーター 400mm

ノンワイヤーバーコーター 400mm - OSPノンワイヤーバーコーター 400mm - OSP

ワイヤーを巻いていない一体形状だから、切れない、ずれない、長寿命。
目詰まりをおこしにくく、洗浄性が良い。

用途グラビアインキの調色に、塗布厚みの確認用に材質SUS304寸法(Φ×mm)10×400内容量1個
注意
※膜厚(最大μm/wet)は、転写率が100%の時を意味します。
※塗布膜厚は、塗布機種・基材・塗布液により変化します。ご了承ください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41568985400-OSP-00【ワイヤーバー】#0
36,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41568994400-OSP-1.5【ワイヤーバー】#0.7
36,300
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
41569003400-OSP-02【ワイヤーバー】#1
36,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41569019400-OSP-03【ワイヤーバー】#2
36,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
41569028400-OSP-04【ワイヤーバー】#2.7
36,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41569037400-OSP-05【ワイヤーバー】#3
36,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41569046400-OSP-06【ワイヤーバー】#3.4
36,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41569055400-OSP-07【ワイヤーバー】#3.8
36,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41569064400-OSP-08【ワイヤーバー】#4
36,300
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
41569073400-OSP-09【ワイヤーバー】#4.8
36,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41569089400-OSP-10【ワイヤーバー】#5
36,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41569098400-OSP-12【ワイヤーバー】#5.5
36,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41569107400-OSP-13【ワイヤーバー】#6
36,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41569116400-OSP-15【ワイヤーバー】#6.6
36,300
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
41569125400-OSP-17【ワイヤーバー】#7
36,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41569134400-OSP-18【ワイヤーバー】#8
36,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41569143400-OSP-22【ワイヤーバー】#9
36,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41569159400-OSP-25【ワイヤーバー】#10
36,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41569168400-OSP-30【ワイヤーバー】#12
36,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41569177400-OSP-35【ワイヤーバー】#14
36,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41569186400-OSP-42【ワイヤーバー】#16
36,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41569195400-OSP-47【ワイヤーバー】#18
36,300
35,980
39,578(税込)
当日出荷
41569204400-OSP-52【ワイヤーバー】#20
36,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41569213400-OSP-80【ワイヤーバー】#30
36,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41569229400-OSP-100【ワイヤーバー】#37
36,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41569238400-OSP-120【ワイヤーバー】#46
36,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41569247400-OSP-150【ワイヤーバー】#55
36,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする