エスコ
隙間埋めテープ
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。滑らない.凹凸面にもフィットし、水・空気・熱等を遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません。
用途
食品衛生法適合。酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能。土木建築分野:シール材・止水材、スリップ止め、ダクト。
内装用床下断熱・半導体生産装置関連・鉄道車両、自動車シール材。
材質
EPDM発泡体
耐熱温度(℃)
100
主な用途
隙間用
アズワン品番
64-2284-80
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41709326
EA944KD-32A
灰
15
2
5
EPDM発泡体
オープン
¥
595
¥
655
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください