ALLEX
へら(皮スキ型)
ブレードが柄の末端まで貫通してる頑丈設計。
滑り止め効果の高いチェッカリング加工。
刃幅(mm)
36
材質
ステンレス鋼+P.P.樹脂
質量(g)
95
タイプ
貫通型
刃長(mm)
90
板厚(mm)
1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41709353
23201
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください