アズワン
クリーンルーム用ボンベ運搬車 SUSシリーズ
上下2ヶ所にボンベ固定用鎖が付いています。
材質
SUS304
材質(キャスター)
ウレタン製
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
寸法(mm)
適合径(Φmm)
キャスター径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41709728
SUS1500-1-4
1-3269-12
1500L×1本用
335×580×1115
(ボンベ)約140
150(固定)、50(自在)
7.3
¥168,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41709737
SUS7000-1-4
1-3269-13
7000L×1本用
440×870×1160
(ボンベ)約232
200(固定)、75(自在)
12.5
¥210,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください