矢崎化工
抗菌腕カバー掛け
用途に合わせて色の使い分けができます。
仕様
30人用
付属品
ピンチ×30個付き
材質
本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、ピンチ/PP(ポリプロピレン)、ウレタン樹脂(ストッパー付き)
寸法(mm)
868×430×1690
質量(kg)
約6
色
ピンク
アズワン品番
2-7344-11
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41709965
-
¥
40,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000