曜日別特売

ミニサイズ バインダー イントゥーワン

ミニサイズ バインダー イントゥーワン - マルマン

小さいから使いやすい!「Loose Leaf MINI」シリーズ。
「INTO-ONE(イントゥーワン)」は、落ち着いたカラーリングと素材感でライフスタイルに溶け込みやすく、多様なシーンで使うことができます。
よりコンパクトで軽くなった、持ち運びに便利なミニサイズバインダーです。
豊富なリフィルとの組み合わせで自分好みにカスタマイズできます。
不透明PP表紙の落ち着いた色と素材感は、幅広いシーンになじみます。
ウラ表紙には、アクセントとなる箔押し(シルバー、ゴールド)のロゴがついています。
A4・B5・A5サイズの多穴バインダーに対応するルーズリーフミニ20枚付きです。

仕様【本文】ルーズリーフミニ20枚ライトブルーサイズミニタイプヨコ型種類多穴リングファイル穴数5寸法(縦×横)(mm)97×152リング内径(Φmm)10収容数約60枚内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41710017FM61-52
800
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする