PILLAR(旧:日本ピラー工業)
メイルブランチティ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途
半導体・医薬・食品・化学
形状
メイルブランチティ
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
PFA
使用温度範囲(℃)
~200
寸法A(mm)
45.5
寸法F(mm)
12
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
液
内容量
1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
管接続口径
ねじの種類
寸法B(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41601203
P-MBT3-1B
4
-
R1/8
R
18.5
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601219
P-MBT3-2B
4
-
R1/4
R
22.5
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601228
P-MBT4-1B
4
-
R1/8
R
18.5
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601237
P-MBT4-2B
4
-
R1/4
R
22.5
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601246
P-MBTW1-N1B
-
1/8
NPT1/8
NPT
18.5
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601255
P-MBTW1-N2B
-
1/8
NPT1/4
NPT
22.5
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください