PILLAR(旧:日本ピラー工業)
メイルランティ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途
半導体・医薬・食品・化学
形状
メイルランティ
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
PTFE
使用温度範囲(℃)
~200
寸法F(mm)
12
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
液
内容量
1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
寸法A(mm)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41601264
P-MRT3-1A
-
4
R1/8
35
R
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41601273
P-MRT3-2A
-
4
R1/4
42
R
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
23日以内出荷
返品不可
41601289
P-MRT4-1A
-
4
R1/8
34.5
R
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601298
P-MRT4-2A
-
4
R1/4
41.5
R
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601307
P-MRTW1-N1A
1/8
-
NPT1/8
35
NPT
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601316
P-MRTW1-N2A
1/8
-
NPT1/4
42
NPT
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください