曜日別特売

フィメイルランティ

フィメイルランティ - PILLAR(旧:日本ピラー工業)

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルランティ使用流体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200ねじ規格インチサイズ内容量1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法F(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41601623P-FRT3-1A4623.5123-RcR1/8
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601639P-FRT3-2A5024.5123-RcR1/4
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601648P-FRT4-1A45.523124-RcR1/8
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601657P-FRT4-2A49.524124-RcR1/4
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601666P-FRTW1-N1A4623.512-1/8NPTNPT1/8
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601675P-FRTW1-N2A5024.512-1/8NPTNPT1/4
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする