曜日別特売

ユニオンティ

ユニオンティ - PILLAR(旧:日本ピラー工業)

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200内容量1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法F(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41601964P-UT-3B45.523123-
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601973P-UT-4B45.522.5124-
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601989P-UT-6B6030166-
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
41601998P-UT-8B6934.5198-
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
41602007P-UT-10B7939.52310-
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
41602016P-UT-12B9145.52812-
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
41602025P-UT-19B114573819-
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602034P-UT-25B13969.547.525-
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
41602043P-UT-W1B45.52312-1/8
4,298
4,728(税込)
当日出荷
41602059P-UT-W2B603016-1/4
オープン
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
41602068P-UT-W3B7939.523-3/8
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
41602077P-UT-W4B9145.528-1/2
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
41602086P-UT-W6B1145738-3/4
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602095P-UT-W8B13969.547.5-1
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする