PILLAR(旧:日本ピラー工業)
レデューシングユニオンエルボ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途
半導体・医薬・食品・化学
形状
レデューシングユニオンエルボ
最高使用圧力(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
200
内容量
1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
適合チューブ径T1(Φmm)
適合チューブ径T2(Φmm)
適合チューブ径T1(inch)
適合チューブ径T2(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41602594
P-RUE4-3B
22.5
23
12
12
(外径)4、(内径)3
(外径)3、(内径)2
-
-
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602603
P-RUE6-3B
30
26
16
12
(外径)6、(内径)4
(外径)3、(内径)2
-
-
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41602619
P-RUE6-4B
30
25.5
16
12
(外径)6、(内径)4
(外径)4、(内径)3
-
-
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41602628
P-RUE8-6B
34.5
31.5
19
16
(外径)8、(内径)6
(外径)6、(内径)4
-
-
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602637
P-RUE10-6B
39.5
33
23
16
(外径)10、(内径)8
(外径)6、(内径)4
-
-
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41602646
P-RUE10-8B
39.5
36
23
19
(外径)10、(内径)8
(外径)8、(内径)6
-
-
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41602655
P-RUE12-3A
34
27.5
28
12
(外径)12、(内径)10
(外径)3、(内径)2
-
-
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602664
P-RUE12-6B
45.5
35
28
16
(外径)12、(内径)10
(外径)6、(内径)4
-
-
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41602673
P-RUE12-8B
45.5
38
28
19
(外径)12、(内径)10
(外径)8、(内径)6
-
-
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602689
P-RUE12-10B
45.5
41.5
28
23
(外径)12、(内径)10
(外径)10、(内径)8
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41602698
P-RUE19-4A
41
31.5
38
12
(外径)19、(内径)15.8
(外径)4、(内径)3
-
-
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602707
P-RUE19-6B
57
39
38
16
(外径)19、(内径)15.8
(外径)6、(内径)4
-
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602716
P-RUE19-8B
57
42
38
19
(外径)19、(内径)15.8
(外径)8、(内径)6
-
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602725
P-RUE19-10B
57
45.5
38
23
(外径)19、(内径)15.8
(外径)10、(内径)8
-
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602734
P-RUE19-12B
57
49.5
38
28
(外径)19、(内径)15.8
(外径)12、(内径)10
-
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41602743
P-RUE25-6B
69.5
44
47.5
16
(外径)25、(内径)22
(外径)6、(内径)4
-
-
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602759
P-RUE25-8B
69.5
47
47.5
19
(外径)25、(内径)22
(外径)8、(内径)6
-
-
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602768
P-RUE25-10B
69.5
50.5
47.5
23
(外径)25、(内径)22
(外径)10、(内径)8
-
-
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602777
P-RUE25-12B
69.5
54.5
47.5
28
(外径)25、(内径)22
(外径)12、(内径)10
-
-
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602786
P-RUE25-19B
69.5
62
47.5
38
(外径)25、(内径)22
(外径)19、(内径)15.8
-
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602795
P-RUEW2-W1B
30
26
16
12
-
-
(外径)1/4、(内径)5/32
(外径)1/8、(内径)0.086
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602804
P-RUEW3-W2B
39.5
33
23
16
-
-
(外径)3/8、(内径)1/4
(外径)1/4、(内径)5/32
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
41602813
P-RUEW3-8B
39.5
36
23
19
-
-
(外径)3/8、(内径)1/4
(外径)8、(内径)6
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602829
P-RUEW4-W1A
34
27.5
28
12
-
-
(外径)1/2、(内径)3/8
(外径)1/8、(内径)0.086
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602838
P-RUEW4-W2B
45.5
35
28
16
-
-
(外径)1/2、(内径)3/8
(外径)1/4、(内径)5/32
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602847
P-RUEW4-8B
45.5
38
28
19
-
-
(外径)1/2、(内径)3/8
(外径)8、(内径)6
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
30日以内出荷
返品不可
41602856
P-RUEW4-W3B
45.5
41.5
28
23
-
-
(外径)1/2、(内径)3/8
(外径)3/8、(内径)1/4
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
41602865
P-RUEW6-W2B
57
39
38
16
-
-
(外径)3/4、(内径)5/8
(外径)1/4、(内径)5/32
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
41602874
P-RUEW6-8B
57
42
38
19
-
-
(外径)3/4、(内径)5/8
(外径)8、(内径)6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602883
P-RUEW6-W3B
57
45.5
38
23
-
-
(外径)3/4、(内径)5/8
(外径)3/8、(内径)1/4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602899
P-RUEW6-W4B
57
49.5
38
28
-
-
(外径)3/4、(内径)5/8
(外径)1/2、(内径)3/8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602908
P-RUEW8-W2B
69.5
44
47.5
16
-
-
(外径)1、(内径)7/8
(外径)1/4、(内径)5/32
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602917
P-RUEW8-8B
69.5
47
47.5
19
-
-
(外径)1、(内径)7/8
(外径)8、(内径)6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602926
P-RUEW8-W3B
69.5
50.5
47.5
23
-
-
(外径)1、(内径)7/8
(外径)3/8、(内径)1/4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602935
P-RUEW8-W4B
69.5
54.5
47.5
28
-
-
(外径)1、(内径)7/8
(外径)1/2、(内径)3/8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
41602944
P-RUEW8-W6B
69.5
62
47.5
38
-
-
(外径)1、(内径)7/8
(外径)3/4、(内径)5/8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602953
P-RUE6-S6A
26.5
27
16
16
(外径)6、(内径)4
(外径)6、(内径)4
-
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602969
P-RUE10-S10A
35.5
37
23
22
(外径)10、(内径)8
(外径)10、(内径)8
-
-
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602978
P-RUE12-S12A
41.5
42.5
28
27
(外径)12、(内径)10
(外径)12、(内径)10
-
-
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602987
P-RUE19-S19A
53
56.5
38
38
(外径)19、(内径)15.8
(外径)19、(内径)15.8
-
-
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602996
P-RUE19-S25A
58
62
38
50
(外径)19、(内径)15.8
(外径)25、(内径)22
-
-
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603005
P-RUE25-S25A
65
67
47.5
50
(外径)25、(内径)22
(外径)25、(内径)22
-
-
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603014
P-RUEW2-SW2A
26.5
27
16
16
-
-
(外径)1/4、(内径)5/32
(外径)1/4、(内径)5/32
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603023
P-RUEW3-SW3A
35.5
37
23
22
-
-
(外径)3/8、(内径)1/4
(外径)3/8、(内径)1/4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603039
P-RUEW4-SW4A
41.5
42.5
28
27
-
-
(外径)1/2、(内径)3/8
(外径)1/2、(内径)3/8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603048
P-RUEW6-SW6A
53
56.5
38
38
-
-
(外径)3/4、(内径)5/8
(外径)3/4、(内径)5/8
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603057
P-RUEW6-SW8A
58
62
38
50
-
-
(外径)3/4、(内径)5/8
(外径)1、(内径)7/8
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603066
P-RUEW8-SW8A
65
67
47.5
50
-
-
(外径)1、(内径)7/8
(外径)1、(内径)7/8
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください