PILLAR(旧:日本ピラー工業)
45°ユニオンエルボ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途
半導体・医薬・食品・化学
形状
45°ユニオンエルボ
材質(本体)
PFA
最高使用圧力(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
200
内容量
1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41604588
P-45UE-6B
19
16
30
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
33日以内出荷
返品不可
41604597
P-45UE-10B
25
23
39.5
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604606
P-45UE-12B
29
28
45.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604615
P-45UE-19B
36
38
57
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
67日以内出荷
返品不可
41604624
P-45UE-25B
43
47.5
69.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41604633
P-45UE-W2B
19
16
30
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604649
P-45UE-W3B
25
23
39.5
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
47日以内出荷
返品不可
41604658
P-45UE-W4B
29
28
45.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
45日以内出荷
返品不可
41604667
P-45UE-W6B
36
38
57
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604676
P-45UE-W8B
43
47.5
69.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください